曜日別特売

LEDライト付スケールルーペ

LEDライト付スケールルーペ - NSKLEDライト付スケールルーペ - NSKLEDライト付スケールルーペ - NSKLEDライト付スケールルーペ - NSKLEDライト付スケールルーペ - NSKLEDライト付スケールルーペ - NSKLEDライト付スケールルーペ - NSKLEDライト付スケールルーペ - NSK

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。
長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
接眼部キャップ付です。
ウエス付です。
収納ケース付です。

付属品
●収納ケース
●スケール板(取付済)
●接眼部キャップ
●ウエス
●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
用途精密作業に材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.52MB)取扱説明書:(0.23MB)
注意
※接眼部を覗きながら焦点リングを回し、対象物に焦点を合わせてください。
※電池連続使用時間は、満充電時で最短時間での目安です。使用条件に応じて変化します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
倍率(倍)
有効視野(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438876NLSL-10-11101026
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
17438885NLSL-15-11121514
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする