曜日別特売

ミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量

ミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイムミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイムミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイムミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイムミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイムミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイムミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイムミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 - アイム

床をえらばずどこでも使える、フローリング共用粘着クリーナー。フローリング・カーペット・たたみ・ビニール床に。切りやすいめくりライン入り、山型カットでテープ交換もストレスフリー。

用途粘着テープ カーペットクリーナー カーペットローラー 粘着クリーナー用 スペア巻数70材質基材/紙、粘着剤/合成ゴム系幅(mm)160繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3巻)
注意
※床面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。
※材質によっては貼りつきや繊維の抜けが発生する場合がありますので、あらかじめ目立たないところでご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442455KU-MF037OR160
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする