曜日別特売

Wet&Dryコードレスハンディクリーナー

Wet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソスWet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソスWet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソスWet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソスWet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソスWet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソスWet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソスWet&Dryコードレスハンディクリーナー - ベルソス

乾湿両用コードレス掃除機。
かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。
ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。
水洗い可能なダストカップとフィルター。
暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。
車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。
とても持ちやすい軽量タイプ570g。

仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAhセット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。質量(kg)0.57ブラック容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで)消費電力(W)約60最大定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A)連続使用時間(目安)約14~15分程度充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441536VS-6005
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする