ボールペン CYLINT マットブラック ステンレス

ボールペン CYLINT マットブラック ステンレス - セーラー万年筆ボールペン CYLINT マットブラック ステンレス - セーラー万年筆

CYLINTシリーズについて
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ
マットステンレス黒色発色材によるデザイン性
ステンレス本来の美しい金属感を活かした質感。マットステンレス黒色発色は、ムラのない均一な黒が織りなす深みのある色調で、圧倒的な高級感を漂わせています。

付属品クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部寸法(mm)本体:Φ15.5×138.2(クリップ部含む)材質/仕上蓋・胴:ステンレス材/マットステンレス黒色発色仕上げ、金属部分:ブラックIP仕上げ方式回転式本体質量(g)49.2先端ボール径(mm)0.7替芯18-0500芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441448153507220
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする