江戸川物産
レンジフードパック
電子レンジで使える!フードパック。冷凍・冷蔵OK!冷蔵庫から出して電子レンジでそのままチン!オフィスや学校でのランチや行楽でのお弁当に。お惣菜の保存にも。紙と同じように燃やせる環境にやさしいエコ素材。
用途
使い捨て 皿 容器 お弁当箱 お弁当容器 アウトドア 野外イベント フェス お祭り 軽食
材質
ポリプロピレン+タルク(無機物)
寸法(cm)
約12.5×19.3×高さ5
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17442026
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください