曜日別特売

マルチマウントバー

マルチマウントバー - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-M1
バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。
販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) バー:Φ25.4 / 許容荷重:50kg
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール(t=2.0/Φ25.4)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:許容荷重:50kg / バー幅:650mm
関連商品:品番:NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB

適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)材質スチール(t=2.0/Φ25.4)ブラック許容荷重(kg)50容量1加工バー幅(mm)650関連部品品番:NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441317NPRX-M1
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17441317NPRX-M117253541NPRX-M1NPRX-M1 マルチマウントバー ネオプロト(NEOPLOT) 17253541マルチマウントバーネオプロト(NEOPLOT)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする