メーカー名:レボラック
メーカー品番:VC01
販売備考:同社製トランクキャリア用リペアバキュームカップ。1個のみ。
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.24
キット内容:バキューム本体,パッドカバー
オプション:品番:CX2411
関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04
高さ:5
幅:12
奥行(引き):12
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セットMAD MAX(マッドマックス)税込¥14,278¥12,980

