オカトー
いっぺん使てみてバスマット
抗菌・防臭加工付き、吸水力のあるバスマットです。1・2・3人目が使ってもビチョビチョにならない!サラサラ感持続。裏面すべり止め加工。洗濯機で丸洗いOK(洗濯ネット使用)。
用途
バスマット
材質
【表地】ポリエステル100%【中材】レーヨン100%
厚さ(mm)
10
寸法(cm)
50×75
内容量
1個
注意
※ドラム式洗濯機不可。
※乾燥機不可。
※漂白剤や柔軟剤入りの洗剤は使用しないでください。
※すべりやすい場合は市販のすべり止めネットを併用してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17441728
-
ペールブルー
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
17441737
-
サンドベージュ
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください