BEILUアルミパラソルハンガー

BEILUアルミパラソルハンガー - ツウィンモールBEILUアルミパラソルハンガー - ツウィンモールBEILUアルミパラソルハンガー - ツウィンモールBEILUアルミパラソルハンガー - ツウィンモール

軽くてサビに強いアルミ製!。本体はアルミ線を中心に使用しているので、清潔でサビにくく丈夫です。アームはロック機能付きなので安全で、収納もコンパクトにできます。洗濯物を両側から固定できる便利な移動式フック付です。

用途洗濯ハンガー パラソルハンガー 洗濯物干し材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス鋼質量(g)471寸法(cm)【使用時】89×89×46【収納時】52×8.5×8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441667BE-08G
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする