のびのびキャッチハンガー

のびのびキャッチハンガー - ツウィンモールのびのびキャッチハンガー - ツウィンモールのびのびキャッチハンガー - ツウィンモールのびのびキャッチハンガー - ツウィンモール

ラクラク干せて取り入れワンタッチ!伸縮タイプ。折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで簡単に取り込めます。ハンガーのアーム部が伸縮タイプなので長さを調節でき、脇の下や折り重なる部分の乾きを早めます。

用途洗濯ハンガー キャッチ式ハンガー 洗濯物干し材質ポリプロピレン、硬鋼線ブルー質量(g)85対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【使用時】1.5×45~62×26~30【収納時】32.5×10×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441649SL-10
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする