BEILUのびのび7連ガー

BEILUのびのび7連ガー - ツウィンモールBEILUのびのび7連ガー - ツウィンモールBEILUのびのび7連ガー - ツウィンモールBEILUのびのび7連ガー - ツウィンモールBEILUのびのび7連ガー - ツウィンモールBEILUのびのび7連ガー - ツウィンモールBEILUのびのび7連ガー - ツウィンモール

ラクラク干せて取り入れワンタッチ!伸縮タイプ。折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。ハンガーのアーム部が伸縮タイプなので長さを調節でき、脇の下や折り重なる部分の乾きを早めます。縦吊り用フックがついているので省スペースで収納できます。ハンガーはひとつずつ取り外して単体でも使用できます。

用途7連式ハンガー 洗濯ハンガー 物干しハンガー 洗濯物干し材質ポリプロピレン、硬鋼線質量(g)846対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【横式使用時】52×45~62×47.5~51.5【横式収納時】52×10×60【縦式使用時】6×45~62×73~77【縦式収納時】10×10×86.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441676BE-10G
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする