曜日別特売

ラバーマルチハンガー

ラバーマルチハンガー - サワフジラバーマルチハンガー - サワフジラバーマルチハンガー - サワフジラバーマルチハンガー - サワフジラバーマルチハンガー - サワフジラバーマルチハンガー - サワフジラバーマルチハンガー - サワフジラバーマルチハンガー - サワフジ

襟元を伸ばさず掛けやすい!滑り止め付きハンガー。4点ラバー加工ですべりにくい。スラックスやネクタイを掛けてもズリ落ちにくいです。キャミソールを掛けたりベルトループとしても使えるフック付き。スリムで省スペース。樹脂製なので収納用、外干しどちらもOK。衣類の収納用ハンガー、洗濯物干しハンガーとして。

用途衣類 収納 洗濯 ランドリー ハンガー材質PP、すべり止め/TPR厚さ(mm)約5質量(g)約62サイズ(cm)約幅41×高さ22内容量1セット(3本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442367RM-03
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする