曜日別特売

ホールドハンガースリット

ホールドハンガースリット - サワフジホールドハンガースリット - サワフジホールドハンガースリット - サワフジホールドハンガースリット - サワフジホールドハンガースリット - サワフジホールドハンガースリット - サワフジホールドハンガースリット - サワフジホールドハンガースリット - サワフジ

衣類がズレ落ちにくいハンガー。起毛加工で優しく衣類にフィット。首元が伸びにくいスリット構造。

用途衣類 収納 ハンガー フロッキー材質本体/ABS樹脂・ナイロン、フック:スチール厚さ(mm)約6グレーサイズ(cm)約幅41.5×高さ22.2内容量1セット(6本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442376-
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする