サワフジ
ラウンドハンガー
肩ひものある衣類に便利なフック付きハンガー。キャミソール、タンクトップが掛けるのに便利です。便利な360度回転式フックで掛ける向きを選びません。衣類の収納、物干しハンガーとして。
用途
衣類 収納 洗濯 ランドリー ハンガー
材質
本体/PP
厚さ(mm)
約7
質量(g)
約38
サイズ(cm)
約幅40×高さ19
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17442331
RD-05
ロックグレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
17442340
RD-05
スノーホワイト
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください