曜日別特売

スラックスハンガー1段

スラックスハンガー1段 - サワフジスラックスハンガー1段 - サワフジスラックスハンガー1段 - サワフジスラックスハンガー1段 - サワフジスラックスハンガー1段 - サワフジスラックスハンガー1段 - サワフジスラックスハンガー1段 - サワフジスラックスハンガー1段 - サワフジ

極太バーでズボンの折ジワ、型くずれを防ぐスラックスハンガー。バーは滑り止め加工付きなので、ずり落ちを防止します。連結フック付きで省スペースに収納できます。便利な360度回転式フックで掛ける向きを選びません。

用途ボトム用 衣類 ズボン パンツ ハンガー 収納材質本体・フック・キャップ/PP、バー/塩化ビニル樹脂厚さ(mm)約34質量(g)約109サイズ(cm)約幅34.3×高さ17.7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442349SLEX-01ロックグレー
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
17442358SLEX-01スノーホワイト
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする