アズマ工業
TKシロッコファンブラシ
シロッコファンお掃除用のブラシです。シロッコタイプの換気扇のファンがしっかり洗えます。ファンの2面が一度に洗える毛足サイズ
用途
キッチン 台所 換気扇 ファン 隙間 掃除 ブラシ
材質
グリップ/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ブラシ芯材/ステンレス
全長(cm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×18.5×2.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17441947
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください