曜日別特売

バタフライペダルペール

バタフライペダルペール - 平和工業バタフライペダルペール - 平和工業バタフライペダルペール - 平和工業バタフライペダルペール - 平和工業バタフライペダルペール - 平和工業バタフライペダルペール - 平和工業バタフライペダルペール - 平和工業バタフライペダルペール - 平和工業
(2件のレビュー)

キッチンの棚下、カウンター下でもスッキリおさまるゴミ箱。蓋が両開きだから通常のペダルペールより30cmほど高さを抑えます。(メーカー商品比較)袋留め付き、45Lポリ袋を固定できます。コロ付き、引き手付きで移動に便利です。

用途ゴミ箱 ダストボックス キャスター付き材質ポリプロピレン質量(g)1820容量(L)32寸法(cm)22.8×48×48.5(蓋開閉時高さ59.3)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441850-ナイトブルー外箱500×480×990
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
17441859-クールグレー外箱500×480×990
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
17441868-ミルクティーベージュ500×480×990
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17441850
2025-12-07
用途: 台所仕事
製造業

蓋の開閉も、移動もスムーズにできて今のところ言うことなしです!後は長持ちすることだけを祈ります。

対象商品 : 17441868
2026-02-03
用途: 普段使い
その他業種

よい製品です
手でも開閉出来ると良いですね
ゴミ箱の中にビニールを引っ掛けるフックがあると良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする