セーラー万年筆
つけペン用ボトルインク Dipton クリーミー
濃色紙でもくっきり発色、クリーミーカラーの顔料インク
隠ぺい性の高いインクにより、濃い色の紙に書いてもしっかり色が見え、重ね塗りも楽しめるcreamy ink
容量(mL)
15
本体質量(g)
92
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
インク
顔料
内容量
1個
注意
※万年筆には使用できません
※インクが混ざりやすいよう、本製品にはガラス製のビーズがボトル内に入っております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17441457
131801201
マシュマロ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17441466
131801202
ピーチ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17441475
131801203
バブルガム
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17441491
131801204
ベリー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17441500
131801205
ミント
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17441509
131801206
レモン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください