万年筆 CYLINT マットブラック ステンレス
CYLINTシリーズについて
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ
マットステンレス黒色発色材によるデザイン性
ステンレス本来の美しい金属感を活かした質感。マットステンレス黒色発色は、ムラのない均一な黒が織りなす深みのある色調で、圧倒的な高級感を漂わせています。
付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部
材質蓋栓・尾栓:PMMA樹脂
寸法(mm)本体:Φ17×133.3(クリップ部含む)
材質/仕上大先:真鍮/ブラックIP仕上げ、蓋・胴:ステンレス材/マットステンレス黒色発色仕上げ、金属部品:ブラックIP仕上げ
本体質量(g)37.2
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本