曜日別特売

万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ

万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ブラッシュ - セーラー万年筆

ふでタイプのつけペン。
好きな色のボトルインクで文字だけでなく、絵、図、イラストなど自由な発想でご使用下さい。

材質(ペン先)ナイロン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※付替え用ペン先のみでは使用できません
※「hocoro スタンド&ケース」(別売り)に収納可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441518270135202大先:POM樹脂、ペン軸:PC樹脂ペン先+ペン軸Φ10.7×134.6(筆記時)、Φ10.7×123(ペン先収納時)6.7
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
17441527280135210大先:POM樹脂ペン先Φ8×34.71
600
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする