熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) - Biodata Bank熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) - Biodata Bank熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) - Biodata Bank熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025) - Biodata Bank
(1件のレビュー)

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。

用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。種類深部体温計規格NETIS登録番号:KT-200121-VE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45耐熱温度(℃)80まで防塵防水性能IP67音量(dB)アラーム:74使用期間5カ月内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではございません。電池交換はできません。服の上からは装着しないでください。
※メーカー保証は2025年内のみ有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174415451179072014
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17441545
2025-07-04
用途: 建築現場での電気工事
有限会社佐伯電機設備電気・ガス・熱供給・水道業

カナリアを着けて作業していると 安心して工事ができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする