業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型
フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます
グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10内容量1台