防臭袋 100枚入り Lサイズ

防臭袋  100枚入り  Lサイズ - 日本技研工業防臭袋  100枚入り  Lサイズ - 日本技研工業防臭袋  100枚入り  Lサイズ - 日本技研工業防臭袋  100枚入り  Lサイズ - 日本技研工業

使って実感!驚異の防臭力!気になるにおいを閉じ込める!
袋には特殊素材を使用し、ガスバリア性を高めてニオイ漏れを防止。
アンモニア(おしっこのニオイ)、メチルメルカプタン(生ごみのニオイ)、トリメチルアミン(魚の生臭いニオイ)など様々な成分に有効です。
サイズ目安:ベビー用オムツ約1個、大人用オムツ約1個

材質リニア低密度ポリエチレン寸法(mm)260×400乳白厚さ0.02内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17444808BBL100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする