橋本達之助工芸
クリアダストBOXカクテル
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17455028
-
レッド
M
6.8
18.6×18.6×27
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
17455037
-
レッド
S
3.4
15.6×15.6×20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
17455055
-
イエロー
S
3.4
15.6×15.6×20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
17455080
-
ブルー
S
3.4
15.6×15.6×20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
17455089
-
グリーン
M
6.8
18.6×18.6×27
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
17455098
-
グリーン
S
3.4
15.6×15.6×20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
17455116
-
オレンジ
S
3.4
15.6×15.6×20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
17455150
-
アクアブルー
M
6.8
18.6×18.6×27
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
17455159
-
アクアブルー
S
3.4
15.6×15.6×20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
17455369
-
ブルー
L
13
22×22×36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
17455378
-
アクアブルー
L
13
22×22×36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
17455387
-
グリーン
L
13
22×22×36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
17455396
-
イエロー
L
13
22×22×36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
17455405
-
オレンジ
L
13
22×22×36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
17455421
-
レッド
L
13
22×22×36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
17455046
-
イエロー
M
6.8
18.6×18.6×27
オープン
取扱い終了
17455071
-
ブルー
M
6.8
18.6×18.6×27
オープン
取扱い終了
17455107
-
オレンジ
M
6.8
18.6×18.6×27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください