橋本達之助工芸
ユーロカクテルBOX
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
サイズ
L
容量(L)
9.5
寸法(cm)
26×26×30.2
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アクアブルー
イエロー
オレンジ
グリーン
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17455168
-
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
17455186
-
グリーン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
17455195
-
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
17455211
-
オレンジ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
17455220
-
イエロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
17455229
-
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
17455177
-
アクアブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください