曜日別特売

バスク 屑入れ カバー付き

バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸バスク 屑入れ カバー付き - 橋本達之助工芸

和風・洋風、どんなインテリアにも調和する、木目調(プリント紙化粧繊維板)のおしゃれなダストボックスです。二重構造になっており、カバーを外して内側にポリ袋を装着できます。レジ袋やポリ袋もしっかり装着できるように切れ目(溝)をつけています。日本製です。

用途ごみ箱 ダストボックス くず入れ 角型 リビング インテリア オフィス材質プリント紙化粧繊維板・ウレタン塗装内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17455308-ナチュラルS1.89.2×13×21.2
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
17455317-ブラウンS1.89.2×13×21.2
1,900
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
17455326-ナチュラルM5.313.2×18×29.7
2,700
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
17455335-ブラウンM5.313.2×18×29.7
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
17455351-ブラックS1.89.2×13×21.2
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
17455360-ブラックM5.313.2×18×29.7
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする