曜日別特売

ユーロカクテルスイング

ユーロカクテルスイング - 橋本達之助工芸ユーロカクテルスイング - 橋本達之助工芸ユーロカクテルスイング - 橋本達之助工芸ユーロカクテルスイング - 橋本達之助工芸ユーロカクテルスイング - 橋本達之助工芸ユーロカクテルスイング - 橋本達之助工芸ユーロカクテルスイング - 橋本達之助工芸

グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなスイング式ゴミ箱。スイングタイプのふた付きでゴミが見えにくく衛生的。開口部も広く入れやすい構造です。

用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装サイズL容量(L)11寸法(cm)26.5×26.5×37内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17455238-ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
17455247-イエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
17455256-オレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
17455281-ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
17455290-アクアブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
17455265-レッド
オープン
取扱い終了
17455299-グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする