曜日別特売

ハードトップ固定フックボルト

ハードトップ固定フックボルト - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5310
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。DHT装着用フックボルト。フックボルトのない車両へ装着する際にお使いください。
販売備考:DHT用フックボルト。左右セット。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:ハードトップ固定ブラケット
色[カラー]:クローム
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:5306,5307,5308,5309

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCECクロームタイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5306 / 5307 / 5308 / 5309内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174442665310
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
174431015310
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
174434605310
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1744310153101744426653105310 ハードトップ固定フックボルト Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444266ハードトップ固定フックボルトJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
5,498
欠品中
税込6,048
注文コードが変更になりました
1744346053101744426653105310 ハードトップ固定フックボルト Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444266ハードトップ固定フックボルトJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
5,498
欠品中
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする