SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC25-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
1山クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
クッション
エアクッション
ラバークッション
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッドエンド(1個付)
金具なし
揺動受け金具
なし
ロッド同梱
180種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20954529
CM2KC25-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,700
¥
6,897
¥
7,587
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954538
CM2KC25-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,310
¥
7,397
¥
8,137
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954547
CM2KC25-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,530
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954556
CM2KC25-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,360
¥
7,474
¥
8,221
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954565
CM2KC25-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,470
¥
7,577
¥
8,335
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954581
CM2KC25-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,080
¥
8,077
¥
8,885
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954590
CM2KC25-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,300
¥
8,321
¥
9,153
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954599
CM2KC25-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,130
¥
8,154
¥
8,969
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954608
CM2KC25-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,700
¥
6,897
¥
7,587
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954617
CM2KC25-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,470
¥
7,577
¥
8,335
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954626
CM2KC25-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,410
¥
8,423
¥
9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954635
CM2KC25-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,010
¥
8,923
¥
9,815
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954651
CM2KC25-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,230
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954660
CM2KC25-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,070
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954669
CM2KC25-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954678
CM2KC25-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954687
CM2KC25-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954696
CM2KC25-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954705
CM2KC25-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,410
¥
8,423
¥
9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954721
CM2KC25-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954730
CM2KC25-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,980
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954739
CM2KC25-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,580
¥
7,615
¥
8,377
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954748
CM2KC25-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,800
¥
7,872
¥
8,659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954757
CM2KC25-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,640
¥
7,705
¥
8,476
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954766
CM2KC25-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,750
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954775
CM2KC25-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,350
¥
8,295
¥
9,125
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954791
CM2KC25-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,570
¥
8,551
¥
9,406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954800
CM2KC25-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,410
¥
8,385
¥
9,224
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954809
CM2KC25-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,980
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954818
CM2KC25-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,750
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954827
CM2KC25-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,680
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954836
CM2KC25-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,290
¥
9,141
¥
10,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954845
CM2KC25-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,510
¥
9,397
¥
10,337
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954861
CM2KC25-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,340
¥
9,231
¥
10,154
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954870
CM2KC25-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,450
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954879
CM2KC25-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,060
¥
9,821
¥
10,803
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954888
CM2KC25-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,280
¥
10,077
¥
11,085
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954897
CM2KC25-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,110
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954906
CM2KC25-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,680
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954915
CM2KC25-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,450
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954931
CM2KC25-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,250
¥
7,359
¥
8,095
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954940
CM2KC25-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,860
¥
7,846
¥
8,631
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954949
CM2KC25-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,080
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954958
CM2KC25-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,910
¥
7,936
¥
8,730
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954967
CM2KC25-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,020
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954976
CM2KC25-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,630
¥
8,526
¥
9,379
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20954985
CM2KC25-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,850
¥
8,782
¥
9,660
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20955001
CM2KC25-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,680
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20955010
CM2KC25-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,250
¥
7,359
¥
8,095
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20955019
CM2KC25-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,020
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ