SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC25TN-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
1山クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20956331
CM2KC25TN-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,700
¥
6,897
¥
7,587
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956340
CM2KC25TN-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,310
¥
7,397
¥
8,137
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956349
CM2KC25TN-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,530
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956358
CM2KC25TN-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,360
¥
7,474
¥
8,221
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956367
CM2KC25TN-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,470
¥
7,577
¥
8,335
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956376
CM2KC25TN-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,080
¥
8,077
¥
8,885
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956385
CM2KC25TN-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,300
¥
8,321
¥
9,153
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956401
CM2KC25TN-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,130
¥
8,154
¥
8,969
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956410
CM2KC25TN-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,700
¥
6,897
¥
7,587
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956419
CM2KC25TN-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,470
¥
7,577
¥
8,335
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956428
CM2KC25TN-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,410
¥
8,423
¥
9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956437
CM2KC25TN-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,010
¥
8,923
¥
9,815
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956446
CM2KC25TN-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,230
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956455
CM2KC25TN-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,070
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956471
CM2KC25TN-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956480
CM2KC25TN-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956489
CM2KC25TN-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956498
CM2KC25TN-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956507
CM2KC25TN-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,410
¥
8,423
¥
9,265
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956516
CM2KC25TN-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956525
CM2KC25TN-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,980
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956541
CM2KC25TN-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,580
¥
7,615
¥
8,377
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956550
CM2KC25TN-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,800
¥
7,872
¥
8,659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956559
CM2KC25TN-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,640
¥
7,705
¥
8,476
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956568
CM2KC25TN-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,750
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956577
CM2KC25TN-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,350
¥
8,295
¥
9,125
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956586
CM2KC25TN-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,570
¥
8,551
¥
9,406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956595
CM2KC25TN-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,410
¥
8,385
¥
9,224
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956611
CM2KC25TN-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,980
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956620
CM2KC25TN-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,750
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956629
CM2KC25TN-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,680
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956638
CM2KC25TN-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,290
¥
9,141
¥
10,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956647
CM2KC25TN-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,510
¥
9,397
¥
10,337
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956656
CM2KC25TN-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,340
¥
9,231
¥
10,154
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956665
CM2KC25TN-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,450
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956681
CM2KC25TN-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,060
¥
9,821
¥
10,803
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956690
CM2KC25TN-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,280
¥
10,077
¥
11,085
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956699
CM2KC25TN-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,110
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956708
CM2KC25TN-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,680
¥
8,654
¥
9,519
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956717
CM2KC25TN-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,450
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956726
CM2KC25TN-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,250
¥
7,359
¥
8,095
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956735
CM2KC25TN-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,860
¥
7,846
¥
8,631
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956751
CM2KC25TN-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,080
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956760
CM2KC25TN-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,910
¥
7,936
¥
8,730
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956769
CM2KC25TN-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,020
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956778
CM2KC25TN-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,630
¥
8,526
¥
9,379
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956787
CM2KC25TN-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,850
¥
8,782
¥
9,660
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956796
CM2KC25TN-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,680
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956805
CM2KC25TN-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,250
¥
7,359
¥
8,095
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20956821
CM2KC25TN-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,020
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ