SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC32-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
1山クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20959928
CM2KC32-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20959937
CM2KC32-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,470
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20959946
CM2KC32-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,690
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20959955
CM2KC32-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,530
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20959971
CM2KC32-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,640
¥
7,731
¥
8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20959980
CM2KC32-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,240
¥
8,231
¥
9,054
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20959989
CM2KC32-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,460
¥
8,487
¥
9,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20959998
CM2KC32-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,300
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960007
CM2KC32-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960016
CM2KC32-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,640
¥
7,731
¥
8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960025
CM2KC32-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960041
CM2KC32-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,510
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960050
CM2KC32-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,730
¥
9,628
¥
10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960059
CM2KC32-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,560
¥
9,449
¥
10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960068
CM2KC32-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,670
¥
9,551
¥
10,506
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960077
CM2KC32-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,280
¥
10,051
¥
11,056
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960086
CM2KC32-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,500
¥
10,295
¥
11,325
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960095
CM2KC32-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,330
¥
10,128
¥
11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960111
CM2KC32-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960120
CM2KC32-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,670
¥
9,551
¥
10,506
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960129
CM2KC32-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960138
CM2KC32-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,750
¥
7,782
¥
8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960147
CM2KC32-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,970
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960156
CM2KC32-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,800
¥
7,859
¥
8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960165
CM2KC32-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,910
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960181
CM2KC32-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,520
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960190
CM2KC32-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,740
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960199
CM2KC32-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,570
¥
8,538
¥
9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960208
CM2KC32-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960217
CM2KC32-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,910
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960226
CM2KC32-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960235
CM2KC32-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960251
CM2KC32-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960260
CM2KC32-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960269
CM2KC32-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,950
¥
9,782
¥
10,760
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960278
CM2KC32-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,550
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960287
CM2KC32-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,770
¥
10,526
¥
11,579
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960296
CM2KC32-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,610
¥
10,359
¥
11,395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960305
CM2KC32-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960321
CM2KC32-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,950
¥
9,782
¥
10,760
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960330
CM2KC32-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960339
CM2KC32-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,020
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960348
CM2KC32-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,240
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960357
CM2KC32-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
9,080
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960366
CM2KC32-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,190
¥
8,179
¥
8,997
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960375
CM2KC32-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,790
¥
8,679
¥
9,547
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960391
CM2KC32-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,010
¥
8,936
¥
9,830
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960400
CM2KC32-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,850
¥
8,769
¥
9,646
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960409
CM2KC32-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20960418
CM2KC32-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,190
¥
8,179
¥
8,997
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ