曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC32TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC32TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20963525CM2KC32TF-25Z125ラバークッション金具なしなし
7,870
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963541CM2KC32TF-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,470
7,551
8,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963550CM2KC32TF-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
8,690
7,808
8,589(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963559CM2KC32TF-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,530
7,641
8,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963568CM2KC32TF-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
8,640
7,731
8,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963577CM2KC32TF-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,240
8,231
9,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963586CM2KC32TF-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,460
8,487
9,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963595CM2KC32TF-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,300
8,308
9,139(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963611CM2KC32TF-25FZ125ラバークッション金具なしなし
7,870
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963620CM2KC32TF-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
8,640
7,731
8,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963629CM2KC32TF-25AZ125エアクッション金具なしなし
9,900
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963638CM2KC32TF-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,510
9,372
10,309(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963647CM2KC32TF-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
10,730
9,628
10,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963656CM2KC32TF-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
10,560
9,449
10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963665CM2KC32TF-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
10,670
9,551
10,506(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963681CM2KC32TF-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,280
10,051
11,056(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963690CM2KC32TF-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,500
10,295
11,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963699CM2KC32TF-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
11,330
10,128
11,141(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963708CM2KC32TF-25AFZ125エアクッション金具なしなし
9,900
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963717CM2KC32TF-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
10,670
9,551
10,506(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963726CM2KC32TF-50Z150ラバークッション金具なしなし
8,140
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963735CM2KC32TF-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
8,750
7,782
8,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963751CM2KC32TF-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
8,970
8,026
8,829(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963760CM2KC32TF-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
8,800
7,859
8,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963769CM2KC32TF-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
8,910
7,962
8,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963778CM2KC32TF-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,520
8,449
9,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963787CM2KC32TF-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,740
8,705
9,576(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963796CM2KC32TF-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,570
8,538
9,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963805CM2KC32TF-50FZ150ラバークッション金具なしなし
8,140
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963821CM2KC32TF-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
8,910
7,962
8,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963830CM2KC32TF-50AZ150エアクッション金具なしなし
10,180
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963839CM2KC32TF-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
10,780
9,590
10,549(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963848CM2KC32TF-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
11,000
9,846
10,831(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963857CM2KC32TF-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
10,840
9,679
10,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963866CM2KC32TF-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
10,950
9,782
10,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963875CM2KC32TF-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,550
10,269
11,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963891CM2KC32TF-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
11,770
10,526
11,579(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963900CM2KC32TF-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
11,610
10,359
11,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963909CM2KC32TF-50AFZ150エアクッション金具なしなし
10,180
9,103
10,013(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963918CM2KC32TF-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
10,950
9,782
10,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963927CM2KC32TF-75Z175ラバークッション金具なしなし
8,420
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963936CM2KC32TF-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
9,020
8,000
8,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963945CM2KC32TF-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
9,240
8,256
9,082(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963961CM2KC32TF-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
9,080
8,090
8,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963970CM2KC32TF-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
9,190
8,179
8,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963979CM2KC32TF-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
9,790
8,679
9,547(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963988CM2KC32TF-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
10,010
8,936
9,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
20963997CM2KC32TF-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
9,850
8,769
9,646(税込)
18日以内出荷
返品不可
20964006CM2KC32TF-75FZ175ラバークッション金具なしなし
8,420
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
20964015CM2KC32TF-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
9,190
8,179
8,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする