曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB25~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
5130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20630429CDM2KB25-25Z1-A93V25ラバークッションRc金具なし
12,160
10,846
11,931(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630438CDM2KB25-25Z1-V-A93V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
12,760
11,346
12,481(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630447CDM2KB25-25Z1-W-A93V25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
12,980
11,603
12,763(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630456CDM2KB25-25Z1-Q-A93V25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
12,820
11,423
12,565(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630465CDM2KB25-25FZ1-A93V25ラバークッションRc金具なし
12,160
10,846
11,931(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630481CDM2KB25-25AZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
13,860
12,372
13,609(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630490CDM2KB25-25AZ1-V-A93V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,470
12,872
14,159(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630499CDM2KB25-25AZ1-W-A93V25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,690
13,115
14,427(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630508CDM2KB25-25AZ1-Q-A93V25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
14,520
12,949
14,244(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630517CDM2KB25-25AFZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
13,860
12,372
13,609(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630526CDM2KB25-50Z1-A93V50ラバークッションRc金具なし
12,430
11,077
12,185(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630535CDM2KB25-50Z1-V-A93V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,040
11,564
12,720(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630551CDM2KB25-50Z1-W-A93V50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,260
11,821
13,003(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630560CDM2KB25-50Z1-Q-A93V50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,090
11,654
12,819(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630569CDM2KB25-50FZ1-A93V50ラバークッションRc金具なし
12,430
11,077
12,185(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630578CDM2KB25-50AZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
14,140
12,603
13,863(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630587CDM2KB25-50AZ1-V-A93V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,740
13,090
14,399(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630596CDM2KB25-50AZ1-W-A93V50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,960
13,346
14,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630605CDM2KB25-50AZ1-Q-A93V50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
14,800
13,179
14,497(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630621CDM2KB25-50AFZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
14,140
12,603
13,863(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630630CDM2KB25-75Z1-A93V75ラバークッションRc金具なし
12,710
11,308
12,439(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630639CDM2KB25-75Z1-V-A93V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,310
11,795
12,975(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630648CDM2KB25-75Z1-W-A93V75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,530
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630657CDM2KB25-75Z1-Q-A93V75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,370
11,885
13,074(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630666CDM2KB25-75FZ1-A93V75ラバークッションRc金具なし
12,710
11,308
12,439(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630675CDM2KB25-75AZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
14,410
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630691CDM2KB25-75AZ1-V-A93V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,020
13,321
14,653(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630700CDM2KB25-75AZ1-W-A93V75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,240
13,577
14,935(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630709CDM2KB25-75AZ1-Q-A93V75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,070
13,397
14,737(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630718CDM2KB25-75AFZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
14,410
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630727CDM2KB25-100Z1-A93V100ラバークッションRc金具なし
12,980
11,526
12,679(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630736CDM2KB25-100Z1-V-A93V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,590
12,026
13,229(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630745CDM2KB25-100Z1-W-A93V100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,810
12,269
13,496(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630761CDM2KB25-100Z1-Q-A93V100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,640
12,103
13,313(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630770CDM2KB25-100FZ1-A93V100ラバークッションRc金具なし
12,980
11,526
12,679(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630779CDM2KB25-100AZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
14,690
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630788CDM2KB25-100AZ1-V-A93V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,290
13,538
14,892(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630797CDM2KB25-100AZ1-W-A93V100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,510
13,795
15,175(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630806CDM2KB25-100AZ1-Q-A93V100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,350
13,628
14,991(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630815CDM2KB25-100AFZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
14,690
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630831CDM2KB25-125Z1-A93V125ラバークッションRc金具なし
13,260
11,756
12,932(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630840CDM2KB25-125Z1-V-A93V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,860
12,244
13,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630849CDM2KB25-125Z1-W-A93V125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,080
12,500
13,750(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630858CDM2KB25-125Z1-Q-A93V125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,920
12,333
13,566(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630867CDM2KB25-125FZ1-A93V125ラバークッションRc金具なし
13,260
11,756
12,932(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630876CDM2KB25-125AZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
14,960
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630885CDM2KB25-125AZ1-V-A93V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,570
13,769
15,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630901CDM2KB25-125AZ1-W-A93V125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,790
14,026
15,429(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630910CDM2KB25-125AZ1-Q-A93V125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,620
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
20630919CDM2KB25-125AFZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
14,960
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする