曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL25~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
5130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20641227CDM2KL25-25Z1-A93V25ラバークッションRc金具なし
12,650
11,308
12,439(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641236CDM2KL25-25Z1-V-A93V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,260
11,795
12,975(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641245CDM2KL25-25Z1-W-A93V25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,480
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641261CDM2KL25-25Z1-Q-A93V25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,310
11,885
13,074(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641270CDM2KL25-25FZ1-A93V25ラバークッションRc金具なし
12,650
11,308
12,439(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641279CDM2KL25-25AZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
14,360
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641288CDM2KL25-25AZ1-V-A93V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,960
13,321
14,653(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641297CDM2KL25-25AZ1-W-A93V25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,180
13,577
14,935(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641306CDM2KL25-25AZ1-Q-A93V25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,020
13,397
14,737(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641315CDM2KL25-25AFZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
14,360
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641331CDM2KL25-50Z1-A93V50ラバークッションRc金具なし
12,930
11,526
12,679(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641340CDM2KL25-50Z1-V-A93V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,530
12,026
13,229(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641349CDM2KL25-50Z1-W-A93V50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,750
12,269
13,496(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641358CDM2KL25-50Z1-Q-A93V50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,590
12,103
13,313(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641367CDM2KL25-50FZ1-A93V50ラバークッションRc金具なし
12,930
11,526
12,679(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641376CDM2KL25-50AZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
14,630
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641385CDM2KL25-50AZ1-V-A93V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,240
13,538
14,892(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641401CDM2KL25-50AZ1-W-A93V50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,460
13,795
15,175(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641410CDM2KL25-50AZ1-Q-A93V50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,290
13,628
14,991(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641419CDM2KL25-50AFZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
14,630
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641428CDM2KL25-75Z1-A93V75ラバークッションRc金具なし
13,200
11,756
12,932(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641437CDM2KL25-75Z1-V-A93V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,810
12,244
13,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641446CDM2KL25-75Z1-W-A93V75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,030
12,500
13,750(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641455CDM2KL25-75Z1-Q-A93V75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,860
12,333
13,566(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641471CDM2KL25-75FZ1-A93V75ラバークッションRc金具なし
13,200
11,756
12,932(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641480CDM2KL25-75AZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
14,910
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641489CDM2KL25-75AZ1-V-A93V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,510
13,769
15,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641498CDM2KL25-75AZ1-W-A93V75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,730
14,026
15,429(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641507CDM2KL25-75AZ1-Q-A93V75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,570
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641516CDM2KL25-75AFZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
14,910
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641525CDM2KL25-100Z1-A93V100ラバークッションRc金具なし
13,480
11,974
13,171(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641541CDM2KL25-100Z1-V-A93V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,080
12,474
13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641550CDM2KL25-100Z1-W-A93V100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,300
12,731
14,004(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641559CDM2KL25-100Z1-Q-A93V100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,140
12,551
13,806(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641568CDM2KL25-100FZ1-A93V100ラバークッションRc金具なし
13,480
11,974
13,171(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641577CDM2KL25-100AZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
15,180
13,500
14,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641586CDM2KL25-100AZ1-V-A93V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,790
14,000
15,400(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641595CDM2KL25-100AZ1-W-A93V100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,010
14,244
15,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641611CDM2KL25-100AZ1-Q-A93V100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,840
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641620CDM2KL25-100AFZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
15,180
13,500
14,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641629CDM2KL25-125Z1-A93V125ラバークッションRc金具なし
13,750
12,205
13,426(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641638CDM2KL25-125Z1-V-A93V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,360
12,692
13,961(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641647CDM2KL25-125Z1-W-A93V125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,580
12,949
14,244(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641656CDM2KL25-125Z1-Q-A93V125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,410
12,782
14,060(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641665CDM2KL25-125FZ1-A93V125ラバークッションRc金具なし
13,750
12,205
13,426(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641681CDM2KL25-125AZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
15,460
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641690CDM2KL25-125AZ1-V-A93V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,060
14,218
15,640(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641699CDM2KL25-125AZ1-W-A93V125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,280
14,474
15,921(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641708CDM2KL25-125AZ1-Q-A93V125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
16,120
14,308
15,739(税込)
18日以内出荷
返品不可
20641717CDM2KL25-125AFZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
15,460
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする