曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC20TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC20TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20672727CDM2KC20TN-25Z1-A93V25ラバークッション金具なしなし
12,210
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672736CDM2KC20TN-25Z1-V-A93V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,820
11,410
12,551(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672745CDM2KC20TN-25Z1-W-A93V25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,040
11,667
12,834(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672761CDM2KC20TN-25Z1-Q-A93V25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,820
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672770CDM2KC20TN-25Z1-N-A93V25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,980
11,603
12,763(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672779CDM2KC20TN-25Z1-NV-A93V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,590
12,090
13,299(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672788CDM2KC20TN-25Z1-NW-A93V25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,810
12,346
13,581(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672797CDM2KC20TN-25Z1-NQ-A93V25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,590
12,128
13,341(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672806CDM2KC20TN-25FZ1-A93V25ラバークッション金具なしなし
12,210
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672815CDM2KC20TN-25FZ1-N-A93V25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,980
11,603
12,763(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672831CDM2KC20TN-25AZ1-A93V25エアクッション金具なしなし
13,920
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672840CDM2KC20TN-25AZ1-V-A93V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,520
12,936
14,230(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672849CDM2KC20TN-25AZ1-W-A93V25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,740
13,192
14,511(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672858CDM2KC20TN-25AZ1-Q-A93V25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,520
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672867CDM2KC20TN-25AZ1-N-A93V25エアクッション金具なしロッド同梱
14,690
13,115
14,427(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672876CDM2KC20TN-25AZ1-NV-A93V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,290
13,615
14,977(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672885CDM2KC20TN-25AZ1-NW-A93V25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,510
13,872
15,259(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672901CDM2KC20TN-25AZ1-NQ-A93V25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,290
13,654
15,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672910CDM2KC20TN-25AFZ1-A93V25エアクッション金具なしなし
13,920
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672919CDM2KC20TN-25AFZ1-N-A93V25エアクッション金具なしロッド同梱
14,690
13,115
14,427(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672928CDM2KC20TN-50Z1-A93V50ラバークッション金具なしなし
12,490
11,141
12,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672937CDM2KC20TN-50Z1-V-A93V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,090
11,641
12,805(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672946CDM2KC20TN-50Z1-W-A93V50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,310
11,897
13,087(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672955CDM2KC20TN-50Z1-Q-A93V50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,090
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672971CDM2KC20TN-50Z1-N-A93V50ラバークッション金具なしロッド同梱
13,260
11,821
13,003(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672980CDM2KC20TN-50Z1-NV-A93V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,860
12,321
13,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672989CDM2KC20TN-50Z1-NW-A93V50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,080
12,577
13,835(税込)
18日以内出荷
返品不可
20672998CDM2KC20TN-50Z1-NQ-A93V50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,860
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673007CDM2KC20TN-50FZ1-A93V50ラバークッション金具なしなし
12,490
11,141
12,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673016CDM2KC20TN-50FZ1-N-A93V50ラバークッション金具なしロッド同梱
13,260
11,821
13,003(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673025CDM2KC20TN-50AZ1-A93V50エアクッション金具なしなし
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673041CDM2KC20TN-50AZ1-V-A93V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,800
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673050CDM2KC20TN-50AZ1-W-A93V50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,020
13,423
14,765(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673059CDM2KC20TN-50AZ1-Q-A93V50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,800
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673068CDM2KC20TN-50AZ1-N-A93V50エアクッション金具なしロッド同梱
14,960
13,346
14,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673077CDM2KC20TN-50AZ1-NV-A93V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,570
13,846
15,231(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673086CDM2KC20TN-50AZ1-NW-A93V50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,790
14,090
15,499(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673095CDM2KC20TN-50AZ1-NQ-A93V50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,570
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673111CDM2KC20TN-50AFZ1-A93V50エアクッション金具なしなし
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673120CDM2KC20TN-50AFZ1-N-A93V50エアクッション金具なしロッド同梱
14,960
13,346
14,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673129CDM2KC20TN-75Z1-A93V75ラバークッション金具なしなし
12,760
11,372
12,509(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673138CDM2KC20TN-75Z1-V-A93V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,370
11,872
13,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673147CDM2KC20TN-75Z1-W-A93V75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,590
12,115
13,327(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673156CDM2KC20TN-75Z1-Q-A93V75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,370
11,910
13,101(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673165CDM2KC20TN-75Z1-N-A93V75ラバークッション金具なしロッド同梱
13,530
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673181CDM2KC20TN-75Z1-NV-A93V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,140
12,538
13,792(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673190CDM2KC20TN-75Z1-NW-A93V75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,360
12,795
14,075(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673199CDM2KC20TN-75Z1-NQ-A93V75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
14,140
12,590
13,849(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673208CDM2KC20TN-75FZ1-A93V75ラバークッション金具なしなし
12,760
11,372
12,509(税込)
18日以内出荷
返品不可
20673217CDM2KC20TN-75FZ1-N-A93V75ラバークッション金具なしロッド同梱
13,530
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする