曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC32-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC32-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20622327CDM2KC32-25Z1-A9325ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622336CDM2KC32-25Z1-V-A9325ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,760
11,359
12,495(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622345CDM2KC32-25Z1-W-A9325ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
12,980
11,615
12,777(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622361CDM2KC32-25Z1-Q-A9325ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,820
11,449
12,594(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622370CDM2KC32-25Z1-N-A9325ラバークッション金具なしロッド同梱
12,930
11,538
12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622379CDM2KC32-25Z1-NV-A9325ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,530
12,038
13,242(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622388CDM2KC32-25Z1-NW-A9325ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,750
12,295
13,525(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622397CDM2KC32-25Z1-NQ-A9325ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,590
12,115
13,327(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622406CDM2KC32-25FZ1-A9325ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622415CDM2KC32-25FZ1-N-A9325ラバークッション金具なしロッド同梱
12,930
11,538
12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622431CDM2KC32-25AZ1-A9325エアクッション金具なしなし
14,190
12,679
13,947(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622440CDM2KC32-25AZ1-V-A9325エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,800
13,179
14,497(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622449CDM2KC32-25AZ1-W-A9325エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,020
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622458CDM2KC32-25AZ1-Q-A9325エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,850
13,256
14,582(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622467CDM2KC32-25AZ1-N-A9325エアクッション金具なしロッド同梱
14,960
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622476CDM2KC32-25AZ1-NV-A9325エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,570
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622485CDM2KC32-25AZ1-NW-A9325エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,790
14,103
15,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622501CDM2KC32-25AZ1-NQ-A9325エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,620
13,936
15,330(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622510CDM2KC32-25AFZ1-A9325エアクッション金具なしなし
14,190
12,679
13,947(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622519CDM2KC32-25AFZ1-N-A9325エアクッション金具なしロッド同梱
14,960
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622528CDM2KC32-50Z1-A9350ラバークッション金具なしなし
12,430
11,090
12,199(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622537CDM2KC32-50Z1-V-A9350ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,040
11,590
12,749(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622546CDM2KC32-50Z1-W-A9350ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,260
11,833
13,016(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622555CDM2KC32-50Z1-Q-A9350ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,090
11,667
12,834(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622571CDM2KC32-50Z1-N-A9350ラバークッション金具なしロッド同梱
13,200
11,769
12,946(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622580CDM2KC32-50Z1-NV-A9350ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,810
12,256
13,482(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622589CDM2KC32-50Z1-NW-A9350ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,030
12,513
13,764(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622598CDM2KC32-50Z1-NQ-A9350ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,860
12,346
13,581(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622607CDM2KC32-50FZ1-A9350ラバークッション金具なしなし
12,430
11,090
12,199(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622616CDM2KC32-50FZ1-N-A9350ラバークッション金具なしロッド同梱
13,200
11,769
12,946(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622625CDM2KC32-50AZ1-A9350エアクッション金具なしなし
14,470
12,910
14,201(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622641CDM2KC32-50AZ1-V-A9350エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,070
13,397
14,737(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622650CDM2KC32-50AZ1-W-A9350エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,290
13,654
15,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622659CDM2KC32-50AZ1-Q-A9350エアクッションロッドエンド(1個付)なし
15,130
13,487
14,836(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622668CDM2KC32-50AZ1-N-A9350エアクッション金具なしロッド同梱
15,240
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622677CDM2KC32-50AZ1-NV-A9350エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,840
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622686CDM2KC32-50AZ1-NW-A9350エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,060
14,333
15,766(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622695CDM2KC32-50AZ1-NQ-A9350エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,900
14,167
15,584(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622711CDM2KC32-50AFZ1-A9350エアクッション金具なしなし
14,470
12,910
14,201(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622720CDM2KC32-50AFZ1-N-A9350エアクッション金具なしロッド同梱
15,240
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622729CDM2KC32-75Z1-A9375ラバークッション金具なしなし
12,710
11,321
12,453(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622738CDM2KC32-75Z1-V-A9375ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,310
11,808
12,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622747CDM2KC32-75Z1-W-A9375ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,530
12,064
13,270(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622756CDM2KC32-75Z1-Q-A9375ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,370
11,897
13,087(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622765CDM2KC32-75Z1-N-A9375ラバークッション金具なしロッド同梱
13,480
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622781CDM2KC32-75Z1-NV-A9375ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,080
12,487
13,736(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622790CDM2KC32-75Z1-NW-A9375ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,300
12,744
14,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622799CDM2KC32-75Z1-NQ-A9375ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
14,140
12,577
13,835(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622808CDM2KC32-75FZ1-A9375ラバークッション金具なしなし
12,710
11,321
12,453(税込)
18日以内出荷
返品不可
20622817CDM2KC32-75FZ1-N-A9375ラバークッション金具なしロッド同梱
13,480
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする