精工
楽ピタシート1525
片面に糊が付いているので、アスパラガスなど細長野菜をくるっと巻くだけで簡単に包装できます。
剥離紙がないので余分なゴミも出ず、包装機も不要なので省スペースでの作業が可能です。
用途
アスパラガス
材質
OPP防曇
質量(g)
0.86
厚さ
#25
穴数
0
寸法(幅W×長さL)(mm)
250×150
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17467987
3714696800
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください