アルファ[販促]
きらきら七夕スタンド
ころんと可愛いおり姫・ひこ星がお客様の視線をキャッチ!
材質
紙・PVC・スチロール・ポリエステル
タイプ
土台はキラキラ星柄
寸法(cm)
底面:7角
寸法(高さH×幅W)(cm)
19×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17478627
TE2-0442
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください