アルファ[販促]
アジサイ垣根ペアスタンド
置くだけ簡単!
材質
スチロール・ポリエステル
タイプ
片面
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15×14×8
幅W(cm)
垣根:12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17478679
TE2-0447
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください