曜日別特売

青空ひまわりプリーツハンガー

青空ひまわりプリーツハンガー - アルファ[販促]青空ひまわりプリーツハンガー - アルファ[販促]青空ひまわりプリーツハンガー - アルファ[販促]

季節のモチーフがふわふわ揺れる装飾で思わず目を引く売り場演出に!

仕様ひも付プリーツ部分(L)は、伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。商品サイズのWは、プリーツ部分の幅です。平たくなって収納時はコンパクト!材質不織布・紙寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17478381TA2-1220
4,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする