アルファ[販促]
縁日ノ屋台 (宝石すくい)
紙管製で低価格・軽量化を実現。お求めやすく、簡単に組み立てたり持ち運んだりできる夢の屋台です。
仕様
VS8-0166 縁日屋台什器用 天板プラダン2枚組を使用すれば他の物を置くこともできます。
セット内容
紙管、ジョイントパーツ、キャスター×1セット、紅白テープ×1巻、屋根×1枚、ラミネート値段カード×1枚、マジックテープ予備
寸法(cm)
組立後サイズ:H188×W90×D90
時間
作業時間の目安:初めての組み立ての場合、2人で約30分程度。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
梱包サイズ:12×41.5×102.5
内容量
1台
注意
※極端に重いものは載せないでください。
※セット内容や景品は、一部色・柄・商品等が変更になる場合があります。
※カーニバルゲームボックスやイベントキット、景品等は別売りです。
※屋内用紙管製屋台組み立てキットです。
※紙管の劣化や屋台の転倒を防ぐため、雨風には曝さないでください。
※本商品は屋内用紙管製屋台組み立てキットです。紙管の劣化や屋台の転倒を防ぐため、雨風には曝さないでください。
※オプションの天板用プラダンを使用すれば他の物を置くこともできます(極端に重いものは乗せないでください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17478767
VS8-0159F
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください