ヨコズナクリエーション
カラーショップ トイレスリッパ
トイレ空間に合わせて選べる色をラインナップ。インテリアに合わせやすい、シンプルデザインです。
材質
(表生地)パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%、(裏生地):ポリエステル100%、芯材:ポリウレタンフォーム、EVA、底部:PVC
適合サイズ(cm)
約22~24
内容量
1個(1個)
全9種類を絞り込む
色
選択してください
エメラルド
スモークグリーン
スモークピンク
スモークブルー
チャコールグレー
ディープブルー
ディープローズ
ブラウン
ライトグレー
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17479835
-
スモークピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479851
-
スモークグリーン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479860
-
スモークブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479869
-
ブラウン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479878
-
ディープローズ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479887
-
ディープブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479896
-
エメラルド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479905
-
ライトグレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
17479921
-
チャコールグレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください