曜日別特売

スタッキングチェアー(No.1070シリーズ)

スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー(No.1070シリーズ) - LION (ライオン事務器)

背・座シェル再生率100%の、環境に配慮したスタッキングチェアーです。背の裏は波打つような形状が特長のデザインとなっています。平積みで8脚までスタッキング可能です。

質量(kg)4.3最大積載段数【平積み】8脚座高(mm)430グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×540×767内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17467470No.1075FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプセージ
25,200
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467479No.1075FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプベージュ
25,200
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467488No.1075FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
25,200
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467497No.1072FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプセージ
25,200
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467506No.1072FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプベージュ
25,200
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467515No.1072FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
25,200
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467531No.1070FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプセージ
28,000
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467540No.1070FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプベージュ
28,000
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467549No.1070FG張材:防炎布張り(モダクリル・ウール混紡)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
28,000
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467558No.1075F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブルー
22,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467567No.1075F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプグリーン
22,200
16,980
18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467576No.1075F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプライトグレー
22,200
16,980
18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467585No.1075F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
22,200
16,980
18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467601No.1072F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブルー
22,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467610No.1072F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプグリーン
22,200
16,980
18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467619No.1072F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプライトグレー
22,200
16,980
18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467628No.1072F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
22,200
16,980
18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467637No.1070F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブルー
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467646No.1070F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプグリーン
24,900
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467655No.1070F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプライトグレー
24,900
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467671No.1070F張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
24,900
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467680No.1075S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプダークブルー
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467689No.1075S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプグリーン
20,900
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467698No.1075S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプベージュ
20,900
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467707No.1075S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
20,900
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467716No.1072S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプダークブルー
20,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467725No.1072S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプグリーン
20,900
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467741No.1072S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプベージュ
20,900
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467750No.1072S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
20,900
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467759No.1070S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプダークブルー
23,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467768No.1070S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプグリーン
23,700
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467777No.1070S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプベージュ
23,700
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17467786No.1070S張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプブラック
23,700
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする