台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

さまざまな産業分野に対応する台はかり
オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。
デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示

仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/Oひょう量(kg)15 /30電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)最小表示(g)1 ; 2構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)プラットホーム寸法(mm)305 x 305アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールドバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460506D52XW30WQDR6JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460515D52XW30WQDR6JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463988D52XW30WQDR6JP+SF40A
266,200
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469545D52XW30WQDR6JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469561D52XW30WQDR6JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473027D52XW30WQDR6JP+SF40A
266,200
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする