曜日別特売

台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタセット

台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。
7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。
持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。

仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17464959R31PE15+SF40A150.5
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464968R31PE1502+SF40A1.50.05
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464977R31PE3+SF40A30.1
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464986R31PE30+SF40A301
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464995R31PE6+SF40A60.2
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465126R31PE15+SF40A(英語版一般校正証明書付)150.5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465135R31PE15+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150.5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465151R31PE1502+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465160R31PE1502+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.50.05
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465169R31PE3+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465178R31PE3+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.1
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465187R31PE30+SF40A(英語版一般校正証明書付)301
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465196R31PE30+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)301
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465205R31PE6+SF40A(英語版一般校正証明書付)60.2
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465221R31PE6+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.2
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473998R31PE15+SF40A150.5
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474007R31PE1502+SF40A1.50.05
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474016R31PE3+SF40A30.1
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474025R31PE30+SF40A301
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474041R31PE6+SF40A60.2
160,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474165R31PE15+SF40A(英語版一般校正証明書付)150.5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474181R31PE15+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150.5
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474190R31PE1502+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474199R31PE1502+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.50.05
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474208R31PE3+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474217R31PE3+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.1
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474226R31PE30+SF40A(英語版一般校正証明書付)301
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474235R31PE30+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)301
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474251R31PE6+SF40A(英語版一般校正証明書付)60.2
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474260R31PE6+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.2
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする