曜日別特売

台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット

台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。

仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)30電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)5計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)350×300バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間正味質量(kg)11内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17462911D24PE30FR+SF40A
147,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465537D24PE30FR+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465546D24PE30FR+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471950D24PE30FR+SF40A
147,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474576D24PE30FR+SF40A(英語版一般校正証明書付)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474585D24PE30FR+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする