フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。

仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17464697V22PWE15T+SF40A/BT152
137,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464706V22PWE30T+SF40A/BT305
137,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464715V22PWE6T+SF40A/BT61
137,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467025V22PWE15T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)152
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467041V22PWE15T+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)152
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467050V22PWE30T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)305
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467059V22PWE30T+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)305
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467068V22PWE6T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)61
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17467077V22PWE6T+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)61
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473736V22PWE15T+SF40A/BT152
137,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473745V22PWE30T+SF40A/BT305
137,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473761V22PWE6T+SF40A/BT61
137,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476071V22PWE15T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)152
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476080V22PWE15T+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)152
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476089V22PWE30T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)305
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476098V22PWE30T+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)305
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476107V22PWE6T+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)61
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17476116V22PWE6T+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)61
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする