精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。
カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。

電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460165AX223+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460181AX223+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464049AX223+SF40A/BT
279,600
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469211AX223+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469220AX223+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473088AX223+SF40A/BT
279,600
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする