曜日別特売

フードスケール(V3000シリーズ)プリンタセット

フードスケール(V3000シリーズ)プリンタセット - オーハウスフードスケール(V3000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現

電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位Gram; Kilogram通信方式なしディスプレイLCD、白色バックライトつきプラットホーム寸法(mm)158×146バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
正味質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17462545V31XH2JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)20.11.3
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462561V31XH2JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)20.11.3
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462588V31XW3JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.51.4
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462597V31XW3JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.51.4
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463008V31XW3JP+SF40A30.51.4
148,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463096V31XH2JP+SF40A20.11.3
152,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471591V31XH2JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)20.11.3
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471600V31XH2JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)20.11.3
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471627V31XW3JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.51.4
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471636V31XW3JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.51.4
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472047V31XW3JP+SF40A30.51.4
148,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472135V31XH2JP+SF40A20.11.3
152,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする