曜日別特売

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット - オーハウス

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。
読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。
PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。

電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
最小表示(mg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
ひょう量(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461748PR2202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461757PR2202JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461791PR223JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461800PR223JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461827PR224JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461836PR224JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463236PR2202JP/E+SF40A表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463288PR223JP/E+SF40A風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
169,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464040PR224JP+SF40A風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
277,500
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470787PR2202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470796PR2202JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470830PR223JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470839PR223JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470866PR224JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470875PR224JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472275PR2202JP/E+SF40A表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472327PR223JP/E+SF40A風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
169,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473079PR224JP+SF40A風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
277,500
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする